{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Producentbetegnelse | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231702 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290776 | |
Producentnummer | 3203351 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 1,5×D, Størrelse: 13,5
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.813,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.661,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 48 mm | 48 mm |
Nyttelængde L1 | 20 mm | 21 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |