{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 22 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 145-022-16A-1.5D | |
Producentbetegnelse | DCN 145-022-16A-1.5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231702 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290783 | |
Producentnummer | 3203355 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 14,5
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.893,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1765,63 DKK
1.162,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 14,5 ;14,9 | 14,5 ;14,99 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | konkav ;Konveks ;Boring af pakker ;Tværboring | Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 48 | 48 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |