{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 23 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Producentbetegnelse | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231702 15 | |
EAN/GTIN | 7291075290516 | |
Producentnummer | 3202497 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 1,5×D, Størrelse: 15
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.847,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.817,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 15 mm - 15,9 mm | 15 mm - 15,99 mm |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Skaftlængde Ls | 50 mm | 50 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |