{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 48 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 320-048-32A-1.5D | |
Producentbetegnelse | DCN 320-048-32A-1.5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231702 32 | |
EAN/GTIN | 7291075290677 | |
Producentnummer | 3203169 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 1,5×D, Størrelse: 32
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
4.269,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3859,05 DKK
2.547,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 32 mm - 32,9 mm | 32 mm - 32,99 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Skaftlængde Ls | 60 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |