{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 33 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Producentbetegnelse | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231702 22 | |
EAN/GTIN | 7291075290592 | |
Producentnummer | 3202609 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 22
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.823,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.629,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 22 ;22,9 | 22 ;22,99 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 56 | 56 |
Nyttelængde L1 | 33 | 35 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |