{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Nyttelængde L1 | 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Producentbetegnelse | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231702 13 | |
EAN/GTIN | 7291075290493 | |
Producentnummer | 3202495 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 1,5×D, Størrelse: 13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.813,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.661,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.810,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.058,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 20 mm | 21 mm | 26 mm | 26 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |