{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nyttelængde L1 | 36 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX9 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232240 18 | |
EAN/GTIN | 4045197717740 | |
Producentnummer | 232240 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.058,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.123,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.204,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 36 | 29 | 36 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |