{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 36 mm - 47 mm | |
Nyttelængde L1 | 70,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 70 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX20 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232240 36 | |
EAN/GTIN | 4045197717764 | |
Producentnummer | 232240 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 36
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.708,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.559,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.672,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 70,5 | 56 | 70,5 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |