Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 48

Art.-nr.: 232240 48
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 1,5×D
Skaft ISO 9766
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 48 mm - 65 mm
Nyttelængde L1 97,5 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Skaftlængde Ls 70 mm
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232240 48
EAN/GTIN 4045197717771
Producentnummer 232240 48

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven