{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ D | 55 mm | |
Sorte | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Spidsvinkel | 132 grader | |
Til basiselement, type | 48 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,5 mm/o | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,36 mm/o | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 232286 55 | |
EAN/GTIN | 4045197593870 | |
Producentnummer | 232286 55 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |