Borindsats med tilspidsning HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 14mm

Art.-nr.: 232286 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Spidsvinkel: 132

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 14 mm
Type TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Spidsvinkel 132 grader
Til basiselement, type 13
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,19 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,18 mm/o
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Belægning TiAlN
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232286 14
EAN/GTIN 4045197593375
Producentnummer 232286 14

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
60
CuZn
N
140
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udskiftelige HSS-skær til universel anvendelse. Ingen efterslibning.
Med spånbryder. Tilspidset skær af hensyn til højere stabilitet og selvcentrering.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Der kan leveres yderligere størrelser, udførelse med HM-skær og 180°-snit på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven