{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ D | 26 mm | |
Type | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Spidsvinkel | 132 grader | |
Til basiselement, type | 25 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,34 mm/o | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/o | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Belægning | TiAlN | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 232286 26 | |
EAN/GTIN | 4045197593566 | |
Producentnummer | 232286 26 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borindsats med tilspidsning HSS-E-PM 26 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.185,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 26 | 26 |
Antal skift/skær | 1 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HSS E PM | HM |
Type | TiAlN | HB3040 |
Spidsvinkel | 132 | 160 |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |