{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 25 mm - 35 mm | |
Nyttelængde L1 | 52,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX15 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232240 25 | |
EAN/GTIN | 4045197717757 | |
Producentnummer | 232240 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.398,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2845,86 DKK
2.086,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 1,5×D | 1,5×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Nyttelængde L1 | 52,5 | 39 |