{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ D | 36 mm | |
Type | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Spidsvinkel | 132 grader | |
Til basiselement, type | 36 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,43 mm/o | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Belægning | TiAlN | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 232286 36 | |
EAN/GTIN | 4045197593665 | |
Producentnummer | 232286 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borindsats med tilspidsning HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 36mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
628,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.580,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.580,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.580,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.580,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
470,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antal skift/skær | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skæremateriale | HSS E PM | HM | HM | HM | HM | HSS |
Type | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Spidsvinkel | 132 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 132 grader |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |