High-performance-fræser 7792VX 50/6 mm

Art.-nr.: 221908 50/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 35 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 85 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 98 mm
Rampingvinkel αmaks 0,42 grader
Rampinglængde L for αmaks 34,3 mm
Vendeplattestørrelse 09
passende vendeskærsplatter XD..0904
Vendeplatteskrue 229918 (T15; 2,1 Nm)
Indstillingsvinkel κ 13 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221908 50/6
EAN/GTIN 4059782505643
Producentnummer 5656377

Betegnelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven