{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 32 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 63 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,85 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 20,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | |
Vendeplatteskrue | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 42/4 | |
EAN/GTIN | 2050001705914 | |
Producentnummer | 5673498 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 42/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3963,35 DKK
1.862,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.817,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.242,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 32 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 63 mm | 72 mm | 68 mm | 72 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 20,3 mm | 26,94 mm | 25,5 mm | 26,94 mm |