{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 72 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,79 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 26,94 mm | |
passende vendeskærsplatter | RPK.1204M0T | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212018 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406576639 | |
Producentnummer | 212018 42/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopi- og planfræser, indekseret 42/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.242,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.817,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
⌀ D3 | 30 mm | 30 mm | 26 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 72 mm | 72 mm | 68 mm |