{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 9 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 188 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,57 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 84,94 mm | |
passende vendeskærsplatter | RPK.1204M0T | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212018 100/9 | |
EAN/GTIN | 4062406576684 | |
Producentnummer | 212018 100/9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.507,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | 15-27 grader |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | RPK.1204M0T | RD.. 12T3 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | 198 mm |