{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 9 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 79 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 179 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,22 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 78,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 12 | |
passende vendeskærsplatter | XD..1205 | |
Vendeplatteskrue | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 100/9 | |
EAN/GTIN | 4059782503779 | |
Producentnummer | 5666144 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser 7792VX 100/9 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
8.187,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.507,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 9 | 9 | 9 |
Holdeboring-⌀ | 32 | 32 | 32 |
Indstillingsvinkel κ | 12 | 15-27 | 15-30 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
⌀ D3 | 79 | 88 | 88 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 | 198 | 198 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |