{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,8 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 139 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,29 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 58,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..120408 | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212910 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197514370 | |
Producentnummer | 212910 80/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Feedking high-performance-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 80/6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
3.456,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 27 mm | 27 mm |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | 15-30 grader | 15-30 grader |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
⌀ D3 | 59 mm | 64 mm | 64 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |