{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,15 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 64 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,15 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,73 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 23,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 9 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212910 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320971 | |
Producentnummer | 212910 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Feedking high-performance-fræser 40/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.518,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Indstillingsvinkel κ | 9 grader | 90 grader |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Maks. skæredybde ap maks | 1,15 mm | 1,4 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |