Feedking high-performance-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 35/5mm

Art.-nr.: 212910 35/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FeedKing
Skær-⌀ DC 35 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 22 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 57 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 68 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,85 mm
Rampingvinkel αmaks 0,82 grader
Rampinglængde L for αmaks 21 mm
passende vendeskærsplatter XD..070308
Vendeplatteskruesæt 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212910 35/5
EAN/GTIN 4045197750624
Producentnummer 212910 35/5

Betegnelse

Udførelse:

Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være selvstabiliserende vendeplatteunderlag. Optimeret geometri af hensyn til reduceret skærekraft, derved lavere belastning af hovedspindlet.

Fordel:

Særlig økonomisk på grund af meget stabile 4-skærs vendeplatter.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 9IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven