GARANT Power Q high-feed fræser 25/2 mm

Art.-nr.: 212808 25/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Power Q
    Skær-⌀ DC 25 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylindrisk skaft
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 13 mm
    Udhængslængde L1 120 mm
    Samlet længde Li alt 200 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 38 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
    Cirkulær borefræsning ap 1 mm
    Rampingvinkel αmaks 3,29 grader
    Rampinglængde L for αmaks 10,43 mm
    passende vendeskærsplatter XDM.090416
    Indstillingsvinkel κ 16 grader
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212808 25/2
    EAN/GTIN 4045197939081
    Producentnummer 212808 25/2

    Betegnelse

    Reservedel:

    Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 10IP.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    GARANT Power Q high-feed fræser  25/2 mm

    GARANT Power Q high-feed fræser 25/2 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    8 styk på lager
    1.944,42  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    15 styk på lager
    2.138,12  DKK
    plus moms plus fragt
    Antal skær Z 2 2
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting
    Samlet længde Li alt 200 150
    passende vendeskærsplatter XDM.090416 XOMU094812
    Skaftudførelse Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft
    Skær-⌀ DC 25 25
    Rampingvinkel αmaks 3,29 2,74

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "Power Q" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven