{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Arrosage interne | oui | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Longueur de col L1 | 120 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 52 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,97 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 17,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212808 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939111 | |
Producentnummer | 212808 32/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance GARANT Power Q 32/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
320,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
€ 344,00
plus moms
plus fragt
|
|
Afkoppellengte L1 | 120 | 70 |
Inwendige koeling | oui | ja |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | XOMU094812 |
Snijkant-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Producttype | Kopifræser | Kopieerfrees |