{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 30 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Udhængslængde L1 | 120 mm | |
Samlet længde Li alt | 200 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 58 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,23 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 15,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212808 30/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939104 | |
Producentnummer | 212808 30/3 |