{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 28 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 200 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 44 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 54 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,56 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 13,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212808 28/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939098 | |
Producentnummer | 212808 28/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, ⌀ D / antal skær Z: 28/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.115,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.981,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | XDM.090416 |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 28 mm | 28 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 54 mm | 54 mm |
Rampingvinkel αmaks | 2,56 grader | 2,56 grader |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |