{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 250 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,35 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 25,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212808 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939135 | |
Producentnummer | 212808 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, ⌀ D / antal skær Z: 40/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.957,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.151,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Skær-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 68 mm | 70 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | 78 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 25,43 mm | 27,55 mm |