{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206353 12/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197540317 | |
Producentnummer | 206353 12/0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 12/0,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
154,50 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
72,80 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
122,50 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
126,50 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
126,50 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
108,50 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
140,50 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
73,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
69,60 €
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Samlet længde L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 93 mm | 83 mm | 83 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Deling af skærene | ulige | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |
Produkttype | Torusfræser | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques |