{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206344 12/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263047384 | |
Producentnummer | 206344 12/0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M HM-torusfræser HPC 12/0,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
518,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
808,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Spiralvinkel | 38 | 35 | 40 | 35 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | f8 | h10 | f8 |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,06 | 0,065 | 0,062 | 0,062 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |