{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206344 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263046783 | |
Producentnummer | 206344 5/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M HM-torusfræser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 5/1,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
358,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |