{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206344 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263046790 | |
Producentnummer | 206344 6/0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M HM-torusfræser HPC 6/0,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiSiN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,8 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 38 | 35 | 40 | 35 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skærradius R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |