{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 13 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202378 3 | |
EAN/GTIN | 4045197879370 | |
Producentnummer | 202378 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fræser HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
242,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.066 styk på lager
245,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
402 styk på lager
365,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 13 mm | 13 mm | 20 mm |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiralvinkel | 35 grader | 35 grader | 40 grader |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |