Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB 3 mm

Art.-nr.: 122491 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pro Inox
    Nominel ⌀ DC 3 mm
    Belægning AITiN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6537 K
    Udførelse 4×D
    Tolerance, nom. ⌀ m7
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 140 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 15,5 mm
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Indvendig køling Ja, med 25 bar
    Spånnotlængde Lc 20 mm
    Samlet længde L 62 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/o
    Farvering blå
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 122491 3
    EAN/GTIN 4067263007364
    Producentnummer 122491 3

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stål < 500 N/mm²
    P
    120
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
    Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

    Bemærk:

    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven