{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122491 8,2 | |
EAN/GTIN | 4067263007883 | |
Producentnummer | 122491 8,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB 8,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
415,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
527,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
394,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
748,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiN | TiAlN | TiAlSiN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |