Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB 20 mm

Art.-nr.: 122491 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Nominel ⌀ DC 20 mm
Belægning AITiN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 49 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spånnotlængde Lc 79 mm
Samlet længde L 131 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122491 20
EAN/GTIN 4067263008439
Producentnummer 122491 20

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB 20 mm

Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB 20 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.783,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.662,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.479,10  DKK
plus moms plus fragt
Udførelse 4×D 4×D 4×D
Farvering blå grøn rød
Indvendig køling Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar
Skæremateriale HM HM HM
Tolerance, nom. ⌀ m7 h7 h7
anbefalet maksimal boredybde L2 49 mm 49 mm 49 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Fra samme serie "Pro Inox" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven