{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 5,3 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122491 5,3 | |
EAN/GTIN | 4067263007593 | |
Producentnummer | 122491 5,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB 5,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
520,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Samlet længde L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |