{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206353 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540324 | |
Producentnummer | 206353 12/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 12/1,0 mm
på forespørgsel
Ændre leveringsadresse
2 styk på lager
905,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ændre leveringsadresse
0 styk på lager
CHF 138.00
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ændre leveringsadresse
13 styk på lager
CHF 117.00
plus moms
plus fragt
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36 | 38 | 36 |
Norma | Fabriksstandard | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HM | HMI | HMI |
Caratteristica angolo dell’elica | ulige | differente | differente |
Modello | N | N | N |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 |
Passo dei taglienti | ulige | differente | differente |