{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,056 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206353 12/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540331 | |
Producentnummer | 206353 12/2,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 12/2,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
905,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
944,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
793,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11,6 |
Skærlængde Lc | 26 | 26 | 26 |
Spiralvinkel | 35 | 40 | 35 |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skærradius R1 | 2 | 2 | 2 |