{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206353 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197540263 | |
Producentnummer | 206353 8/0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 8/0,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
512,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
556,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
478,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning | 0,3×D ved beskæring ;Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring ;Hel not, skæredybde 1×D |
Farvering | blå | blå | blå |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,043 | 0,043 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |