{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206353 10/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540300 | |
Producentnummer | 206353 10/2,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 10/2,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
726,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
627,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | blå | blå |
Fristilling-⌀ D1 | 9,7 | 9,5 | 9,7 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 35 | 40 | 35 |
Skærradius R1 | 2 | 2 | 2 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |