{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Skærradius R1 | 4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206353 16/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540379 | |
Producentnummer | 206353 16/4,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 16/4,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.534,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 92 | 92 | 92 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Skærradius R1 | 4 | 4 | 4 |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |