{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206353 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540232 | |
Producentnummer | 206353 5/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 5/1,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
439,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
378,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 | 18 | 19 |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 | 4,6 | 4,8 |
Samlet længde L | 57 | 57 | 57 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Skærradius R1 | 1 | 1 | 1 |