HM-torusfræser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/0,5mm

Art.-nr.: 206351 12/0,5
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • 0,07 DKK /stk.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 38 mm
Fristilling-⌀ D1 11,5 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Skafttolerance h6
Farvering blå
Produkttype Torusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206351 12/0,5
Kopier
EAN/GTIN 4045197542328
Kopier
Producentnummer 206351 12/0,5
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
250
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
230
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
200
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
180
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
170
TOOLOX 33
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
115
TOOLOX 44
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
80
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
90
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
80
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
50
Uni
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
våd, minimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 
Luft
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN 6527 og 38°-spiraler.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,005 mm.

Bemærk:

Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 206345
NY GENERATION PÅ MARKEDET!

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven