{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Skærradius R1 | 2,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206351 10/2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197706287 | |
Producentnummer | 206351 10/2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-torusfræser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
808,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
675,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
731,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
731,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
639,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 38 grader | 38 grader | 40 grader | 40 grader | 35 grader |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |