{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Skærradius R1 | 0,4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 16 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,6 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,016 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206351 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197542168 | |
Producentnummer | 206351 4/0,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-torusfræser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Standard | DIN 6527 | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h10 | h10 | f8 |
Type | N | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,016 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |