{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Skærradius R1 | 2,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206345 10/2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197852113 | |
Producentnummer | 206345 10/2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2 662,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2 662,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2 321,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Vnitřní chlazení | nej | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 |
Délka břitu Lc | 22 | 22 | 22 |
Řezný materiál | HM | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 40 | 40 | 35 |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 |