{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | nestejný | |
Deling af skærene | nestejné | |
Tilspændingsretning | horizontální, šikmý a vertikální | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ne | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 54 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,111 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | modrá | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206345 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852274 | |
Producentnummer | 206345 20/2,0 |