{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 2,8 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 22,5 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122685 2,8 | |
EAN/GTIN | 4067263005131 | |
Producentnummer | 122685 2,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
363,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
442,23 DKK
354,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager
337,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | HM |
Spånnotlængde Lc | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,3 mm | 18,3 mm | 18,3 mm | 17,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |