{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 47,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122685 9 | |
EAN/GTIN | 4067263005704 | |
Producentnummer | 122685 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AITiN, ⌀ DC m7: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
461,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
882,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
523,21 DKK
291,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
763,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | blå | blå | blå | pink |
Samlet længde L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m6 | m7 | m7 |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm |