{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 13,8 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 56,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 77 mm | |
Samlet længde L | 124 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122685 13,8 | |
EAN/GTIN | 4067263005933 | |
Producentnummer | 122685 13,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AITiN, ⌀ DC m7: 13,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
906,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.661,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1011,70 DKK
467,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m6 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |